曜日別特売
CDQ2B63M-20DZ CD Series(CDQ2B63M) SMC 36076687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63M)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード36076687品番CDQ2B63M-20DZ
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする