※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-25+50DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36088325
品番
CDQ2B80-25+50DMZ-M9BL-XC10
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CADデータダウンロード