※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-50+0DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
36095456
品番
CDQ2B80-50+0DCMZ-M9BVLS-XC11
参考基準価格(税別)
¥81,790
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード