三ツ星ベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ベルト幅(mm)
12.7
12.7
19.1
25.4
38.1
ベルトピッチ周長(mm)
762
762
762
314.33
381
419.1
438.15
476.25
533.4
571.5
609.6
647.7
685.8
723.9
771.53
819.15
876.3
933.45
952.5
990.6
1066.8
1085.85
1143
1219.2
1295.4
1333.5
1371.6
1524
歯数
80
80
80
33
40
44
46
50
56
60
64
68
72
76
81
86
92
98
100
104
112
114
120
128
136
140
144
160
ベルト呼び幅
50
50
75
100
150
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36096356
品番
300L050U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
80
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
762
材質(ベルト)
ポリウレタン
ベルト呼び長さ(inch)
30
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
3.61
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36