曜日別特売
427L050U タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36096593

タイミングベルト L形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)12.7
ベルトピッチ周長(mm)1085.85
1085.85
314.33
381
419.1
438.15
476.25
533.4
571.5
609.6
647.7
685.8
723.9
762
771.53
819.15
876.3
933.45
952.5
990.6
1066.8
1143
1219.2
1295.4
1333.5
1371.6
1524
歯数114
114
33
40
44
46
50
56
60
64
68
72
76
80
81
86
92
98
100
104
112
120
128
136
140
144
160
ベルト呼び幅50
内容量1本注文コード36096593品番427L050U
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯数114歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)1085.85材質(ベルト)ポリウレタンベルト呼び長さ(inch)42.7ベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする