三ツ星ベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
19.1
12.7
19.1
25.4
38.1
ベルトピッチ周長(mm)
1219.2
1219.2
1219.2
314.33
381
419.1
438.15
476.25
533.4
571.5
609.6
647.7
685.8
723.9
762
771.53
819.15
876.3
933.45
952.5
990.6
1066.8
1085.85
1143
1295.4
1333.5
1371.6
1524
歯数
128
128
128
33
40
44
46
50
56
60
64
68
72
76
80
81
86
92
98
100
104
112
114
120
136
140
144
160
ベルト呼び幅
75
50
75
100
150
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36097442
品番
480L075U
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
128
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
1219.2
材質(ベルト)
ポリウレタン
ベルト呼び長さ(inch)
48
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
3.61
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36