※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-60+90DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36098475
品番
CDQ2B80-60+90DZ-M9B4-XC10
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
90
ストロークS1(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵