三ツ星ベルト
ダブルタイミングベルト DH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
19.1
19.1
25.4
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
800.1
2540
2590.8
2794
2844.8
2921
4318
2413
3175
歯数
63
200
204
220
224
230
340
190
250
ベルト呼び幅
75
75
100
150
200
300
全340種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36111153
品番
315DH075G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,060
ベルト形
DH
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
63
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
800.1
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
31.5
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30~+90
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36111153
315DH075G
47890595
315DH075
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト
1個
¥
9,798
税込
¥
10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です