100MTS5M350G メガトルクタイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36111171

メガトルクタイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36111171品番100MTS5M350G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。

歯数70ベルト幅(mm)10材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び幅100種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)350高さ(mm)3.41タイプGタイプ、標準ベルト呼び長さ350最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形MTS5M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36111171100MTS5M350G47859953100MTS5M350100MTS5M350G メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47859953メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: バイクの部品取り付け
Rise自動車・二輪車・自転車関連業

条件的に厳しい環境での使用ですが、今の所、問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする