530DH075G ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト 36111695

ダブルタイミングベルト DH形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)19.1
ベルトピッチ周長(mm)1346.2
歯数106
ベルト呼び幅75
内容量1本注文コード36111695品番530DH075G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,920
ベルト形DHベルト幅(mm)19.1歯数106歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)1346.2材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)53ベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36111695530DH075G47904421530DH075530DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47904421タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする