1020DH075G ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト 36112517

ダブルタイミングベルト DH形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)19.1
ベルトピッチ周長(mm)2590.8
歯数204
ベルト呼び幅75
内容量1本注文コード36112517品番1020DH075G
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ベルト形DHベルト幅(mm)19.1歯数204歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2590.8材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)102ベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする