1120DH100G ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト 36114626

ダブルタイミングベルト DH形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25.4
ベルトピッチ周長(mm)2844.8
歯数224
ベルト呼び幅100
内容量1本注文コード36114626品番1120DH100G
参考基準価格(税別)¥58,040販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ベルト形DHベルト幅(mm)25.4歯数224歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2844.8材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)112ベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする