三ツ星ベルト
ダブルタイミングベルト DH形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
25.4
19.1
25.4
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
2921
2540
2590.8
2794
2844.8
2921
4318
2413
3175
歯数
230
200
204
220
224
230
340
190
250
ベルト呼び幅
100
75
100
150
200
300
全340種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36114714
品番
1150DH100G
参考基準価格(税別)
¥58,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ベルト形
DH
ベルト幅(mm)
25.4
歯数
230
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
2921
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
115
ベルト呼び幅
100
使用温度範囲(℃)
-30~+90
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57