1000DH150G ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト 36117907

ダブルタイミングベルト DH形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)38.1
ベルトピッチ周長(mm)2540
歯数200
ベルト呼び幅150
内容量1本注文コード36117907品番1000DH150G
参考基準価格(税別)¥78,160販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ベルト形DHベルト幅(mm)38.1歯数200歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2540材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)100ベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする