岡田装飾金物
キャリー持出アングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36121348
品番
28Y07
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
キャリー天井先付Sブラケットと組み合わせることで壁付ブラケットとなります。
用途
レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
付属品
キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ
仕様
キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ付
適合
キャリー
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
347
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった