三ツ星ベルト
ダブルタイミングベルト DH形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
50.8
19.1
25.4
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
4318
2540
2590.8
2794
2844.8
2921
4318
2413
3175
歯数
340
200
204
220
224
230
340
190
250
ベルト呼び幅
200
75
100
150
200
300
全340種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36122143
品番
1700DH200G
参考基準価格(税別)
¥167,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ベルト形
DH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
340
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
4318
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
170
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30~+90
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57