三ツ星ベルト
ダブルタイミングベルト DH形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
76.2
19.1
25.4
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
2590.8
2540
2590.8
2794
2844.8
2921
4318
2413
3175
歯数
204
200
204
220
224
230
340
190
250
ベルト呼び幅
300
75
100
150
200
300
全340種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36123753
品番
1020DH300G
参考基準価格(税別)
¥161,020
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ベルト形
DH
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
204
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
2590.8
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
102
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30~+90
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57