※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類F7NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36131165品番CDQ2D25-20DMZ-F7NJL-XB14
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど30種類から選べます他の種類を見る