※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど31種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しリード線(m)(L) 3ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36132276品番CDQ2D25-30DMZ-M9NAVL-XC6
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)