※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36136774品番CDQ2D32-125DCMZ-M9BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど12種類から選べます他の種類を見る