曜日別特売
P18S3M0100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36145627

P18S3M0100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36145627
P18S3M0100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36145627

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
呼び幅(mm)
外径O.D.(Φmm)16.43
形状C形
内容量1個注文コード36145627品番P18S3M0100C-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
外径O.D.(Φmm)16.43形状C形ピッチ径(Φmm)17.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする