曜日別特売
P18S3M0150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36146512

P18S3M0150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36146512
P18S3M0150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36146512

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
呼び幅(mm)
外径O.D.(Φmm)16.43
形状C形
内容量1個注文コード36146512品番P18S3M0150C-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940
外径O.D.(Φmm)16.43形状C形ピッチ径(Φmm)17.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36146512P18S3M0150C-AL35271591P18S3M0150-CALP18S3M0150C-AL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト 35271591スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形三ツ星ベルト1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする