曜日別特売
P50S3M0150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147264

P50S3M0150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147264
P50S3M0150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147264

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
歯数50
呼び幅(mm)15
外径O.D.(Φmm)46.98
形状B形
内容量1個注文コード36147264品番P50S3M0150B-AL
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径O.D.(Φmm)46.98歯数50呼び幅(mm)15形状B形ピッチ径(Φmm)47.75材質高力アルミニウム種類タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする