P40S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P40S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147711
P40S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147711
P40S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147711
P40S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147711

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数40
内容量1個注文コード36147711品番P40S3M1000
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

呼び幅L(mm)100外径O.D.(Φmm)37.44歯数40材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリピッチ径(Φmm)38.2
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36147325
2018-04-24
用途: 加工して模型の部品に使います。
小林模型

材質が硬めなのでカットして旋盤で削った時にバリがあまり出ないから良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする