曜日別特売
P22S5M0100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36148542

P22S5M0100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36148542
P22S5M0100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36148542

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
呼び幅L(mm)10
内容量1個注文コード36148542品番P22S5M0100B-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,730
呼び幅L(mm)10外径O.D.(Φmm)34.05形状B形ピッチ径(Φmm)35.01
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36148542P22S5M0100B-AL35272063P22S5M0100-BALP22S5M0100B-AL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35272063スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形三ツ星ベルト1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする