曜日別特売
P15S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36148962

P15S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36148962
P15S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36148962

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
呼び幅L(mm)15
内容量1個注文コード36148962品番P15S5M0150A-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,690
呼び幅L(mm)15外径O.D.(Φmm)22.91形状A形ピッチ径(Φmm)23.87
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36148962P15S5M0150A-AL35272194P15S5M0150-AALP15S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272194スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形三ツ星ベルト1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする