三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
40
25
50
60
呼び幅L(mm)
15
10
15
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36149057
品番
P20S5M0150A-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
呼び幅L(mm)
15
外径O.D.(Φmm)
30.87
形状
A形
ピッチ径(Φmm)
31.83
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36149057
P20S5M0150A-AL
35272221
P20S5M0150-AAL
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形
三ツ星ベルト
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました