曜日別特売
P25S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36149145

P25S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36149145
P25S5M0150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36149145

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数25
呼び幅L(mm)15
内容量1個注文コード36149145品番P25S5M0150A-AL
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び幅L(mm)15外径O.D.(Φmm)38.83歯数25形状A形ピッチ径(Φmm)39.79材質高力アルミニウム種類タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする