三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
歯数
60
40
25
50
60
呼び幅L(mm)
15
10
15
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36149443
品番
P60S5M0150A-AL
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び幅L(mm)
15
外径O.D.(Φmm)
94.53
歯数
60
形状
A形
ピッチ径(Φmm)
95.49
材質
高力アルミニウム
種類
タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。