P14S5M1000 スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 36150012

P14S5M1000 スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 36150012
P14S5M1000 スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 36150012
P14S5M1000 スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 36150012

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数14
内容量1個注文コード36150012品番P14S5M1000
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

呼び幅L(mm)100外径O.D.(Φmm)21.32歯数14材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ径(Φmm)22.28
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする