三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
26
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36150256
品番
P26S5M1000
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
呼び幅L(mm)
100
外径O.D.(Φmm)
40.42
歯数
26
材質
鋼材
形状
棒状
種類
タイミングプーリ
ピッチ径(Φmm)
41.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。