三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36150493
品番
P50S5M1000
参考基準価格(税別)
¥21,820
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
呼び幅L(mm)
100
外径O.D.(Φmm)
78.62
歯数
50
材質
鋼材
形状
棒状
種類
タイミングプーリ
ピッチ径(Φmm)
79.58
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。