※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類P3DWASE 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(1-4)-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36180402品番CDQ2D63-125DCMZ-P3DWASE-XC26
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど24種類から選べます他の種類を見る