※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど34種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しリード線(m)(L) 3ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36182563品番CDQ2D63-25DMZ-W-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥33,550販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)