曜日別特売
GDX16LW-10N プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き) イマオコーポレーション 36207967

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード36207967品番GDX16LW-10N
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レバーの旋回が非常にスムーズ
グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。
グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。
ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜寸法L(mm)61.2寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜寸法M(mm)M16×2耐熱温度(℃)180材質(バネ)コイルバネ:SUS301RoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする