曜日別特売

円筒ころ軸受 NUP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36208387
品番
NUP214EAT2XU
参考基準価格(税別)¥16,440販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
材質
【保持器】樹脂
幅(mm)
24
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする