CT606 WH S0.91 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 36209175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT606 WH S0.91 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 36209175
CT606 WH S0.91 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 36209175

【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(20本)長さ(m)0.91注文コード36209175品番CT606 WH S0.91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐荷重3kg/スチール製

用途オフィスの間仕切りや窓周りに。ホワイト長さ(m)0.91
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※カーテンレール本体にぶら下がらないでください。
※レールの端部でけがをしないよう気を付けてください。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする