曜日別特売
CT606 WH W1.82 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 36209218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT606 WH W1.82 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 36209218
CT606 WH W1.82 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 36209218

【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)長さ(m)1.82注文コード36209218品番CT606 WH W1.82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐荷重3kg/スチール製

用途オフィスの間仕切りや窓周りに。ホワイト長さ(m)1.82
取扱説明書:(1.02MB)
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※カーテンレール本体にぶら下がらないでください。
※レールの端部でけがをしないよう気を付けてください。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする