ニッタ
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
フェースガード:出側
注文コード
36209787
品番
EHS-A-D GG EO
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超低圧損
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上
構造部材の低アウトガス化を実現
コンパクト設計
仕様
フェースガード:出側
材質
フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)
7
シール
EPDM
常用温度(℃)
60
接着剤
ウレタン系特殊樹脂
ガスケット
両側
捕集効率(%)
99.99以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)
グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)
200±20
最終圧力損失(Pa)
500
定格風量(m
3
/min)
32
湿度(%)
<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと