曜日別特売

円柱型ファイバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ファイバ長(m)1注文コード36209961品番FD-S23
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
検出距離(mm)FAST:20、H-SP:7、HYPR:130、LONG:65、STD:46、U-LG:90 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)1保護構造IP40仕様フリーカット/プロテクトチューブ装着/レンズ装着:不可先端径(mm)Φ1.5方向光軸:トップビュウ形態検出:反射型使用環境温度(℃)-55~80スリーブ機能先端長(mm)10許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ円柱型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする