SMC
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36209970
品番
LEHF32K2-64L-RBC5171
参考基準価格(税別)
¥167,820
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
標準
ストローク(mm)
64
サイズ
32
タイプ
【リード】基本形
取付方式
ねじ取付形
形式
2爪タイプ
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ
【通信プラグ】I/Oケーブル
軸数
単軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
アクチュエータケーブル種類
ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
15
モータケーブル取出方向
左側面取出