用途動画視聴などに便利なスタンド付きのタブレット汎用インナーケースです。
13インチまでのタブレットに対応しています。
シンプルなデザインながら、ポケット付きでケーブルやAC充電器などの必要な小物を収納できます。
メイン収納部には、タブレットやタブレット一体型の薄型キーボード、タッチペンをまとめて収納できます。
表生地には耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用。使うほどに馴染む上品な質感が魅力です。
内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
収納部の中板を引き出せばスタンドとして活用でき、動画視聴や作業時にも安定感があり快適です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:綿(帆布)、裏地:ポリエステル色ホワイト質量(g)約515外形寸法(mm)幅約325×奥行約20×高さ約270対応機種~13インチまでのタブレット収納時寸法(mm)(参考)メイン収納部:幅約300×奥行約17.5×高さ約235、ファスナーポケット:幅約225×高さ約190