曜日別特売
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309

TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309
TB-11CSIWH タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材 エレコム 36211309

タブレットバッグ スリップイン ケース 11インチ 汎用 スリーブケース マグネット開閉 薄型 軽量 帆布素材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード36211309品番TB-11CSIWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄くて軽いシンプルなデザインのタブレット汎用スリップインケースです。11インチまで対応し、スリム設計でかばんに入れてもかさばりません。耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用し、使うほどに馴染む上品な質感が特長です。出し入れが簡単なスリップインタイプで、実用性にも優れています。

用途
薄くて軽いシンプルなデザインのタブレット汎用スリップインケースです。
11インチまでのタブレットに対応しています。
※本製品はタブレット本体を収納できるよう設計されています。タブレットケースなどを装着した状態では、収納できない場合がありますのでご注意ください。
マチのないスリム設計でかばんに入れてもかさばりません。
表生地には耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用。使うほどに馴染む上品な質感が魅力です。
内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体の出し入れがしやすいスリップインタイプです。
マグネット開閉口で取り出しやすさと落下防止を両立します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:綿(帆布)、裏地:ポリエステルホワイト質量(g)約140外形寸法(mm)幅約222×奥行約7×高さ約295対応機種~11インチまでのタブレット収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約190×約15×約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする