コヤナギ
レインビートⅡパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
チャコール
ネイビー
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
36212325
品番
RB-450P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途
軽作業・レジャー
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
81
機能
ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整
適応胴囲(cm)
89~99
裏面
TPUラミネート
耐水圧(mm)
10000
材質(表地)
ポリエステル100%ポンジー
注意
※RB-450の替えパンツです。