アルファックス
吸いつく体幹サポートスリッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Mピンク
Mピンク
Lネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36213050
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
吸い付くような履き心地で自然に姿勢・体幹をサポート。
材質
甲生地:ポリエステル、インソール生地:ポリエステル、綿、アウトソール:EVA樹脂、中材:ポリウレタン
色
Mピンク
適合サイズ(cm)
22.5~24.5