曜日別特売
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059

 

- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059
- 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 36213059

吸いつく体幹サポートスリッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Lネイビー
内容量1個注文コード36213059品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸い付くような履き心地で自然に姿勢・体幹をサポート。

材質甲生地:ポリエステル、インソール生地:ポリエステル、綿、アウトソール:EVA樹脂、中材:ポリウレタンLネイビー適合サイズ(cm)25.0~27.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする