曜日別特売
003367 タイニーグラス シーリングライト6灯 BRID 36213576

 

003367 タイニーグラス シーリングライト6灯 BRID 36213576
003367 タイニーグラス シーリングライト6灯 BRID 36213576
003367 タイニーグラス シーリングライト6灯 BRID 36213576

タイニーグラス シーリングライト6灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
White×Milk glass
内容量1個注文コード36213576品番003367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。

用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、照明(ガラス)部分:可動、電球付きWhite×Milk glass取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)Φ56×H29(ガラスサイズΦ15電球LED球×6個(E17/40W相当)、ホワイト電球
注意
※E17/40W相当のLED電球のみ可(密閉器具対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする