曜日別特売
F5K4000GY モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten molten 36224426

F5K4000GY モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten molten 36224426
F5K4000GY モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten molten 36224426

モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーンイエロー
内容量1個注文コード36224426品番F5K4000GY
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

『ペレーダ』は1991年の発売以来、部活動の定番とも言われ、中学・高校の部活動を中心に試合球、練習球として長く愛用されてきました。プレーヤーだけでなく監督・コーチ、保護者など、サッカーをひたむきに頑張るすべての人々の心に響く存在となることを目指しています。

用途
特長
材質人工皮革グリーンイエローサイズ5号球質量(g)約430製法手縫い直径(Φcm)約22対象中学生以上
注意
※独特の蹴り心地を生み出す特殊フォーム入り構造のスタンダードモデル。表皮の削れを抑え、撥水素材を組み込んだ特殊表皮を採用し、高耐摩耗性、低吸水性を実現。ハードな使用を想定し、特殊表面コーティングでペレーダロゴなどの印刷パネルをカバー。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする