28L050-33F パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224535

 

28L050-33F パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224535
28L050-33F パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224535
28L050-33F パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224535
28L050-33F パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224535

パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数28
28
10
15
16
18
19
21
22
24
25
26
30
12
14
20
32
34
36
38
40
42
ベルト呼び幅50
寸法W(mm)19.1
形状33F
内容量1個注文コード36224535品番28L050-33F
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)14.2寸法B(mm)12寸法C(mm)75寸法FID(mm)75寸法FOD(mm)95ボス径H(mm)-寸法L(mm)38寸法OD(mm)84.13寸法PD(mm)84.89寸法W(mm)19.1寸法X(mm)-寸法fb(mm)2.45厚さt(mm)1.5歯数28ベルト呼び幅50材質S45C形状33F種類タイミングプーリフランジFS15095075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする