ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
12
12
12
10
15
16
18
19
21
22
24
25
26
28
30
14
20
32
34
36
38
40
42
ベルト呼び幅
75
50
75
100
寸法W(mm)
25.4
19.1
25.4
31.8
形状
33F
33F
6
6F
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36224641
品番
12L075-33F
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
31
寸法FID(mm)
31
寸法FOD(mm)
45
ボス径H(mm)
-
寸法L(mm)
38
寸法OD(mm)
35.62
寸法PD(mm)
36.38
寸法W(mm)
25.4
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
2.45
厚さt(mm)
1.5
歯数
12
ベルト呼び幅
75
材質
S45C
形状
33F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS15045031